9717640047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,760
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.760
Rubix:999240628007240
Produttore:9717640047600
EAN:4031095345826


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,760
Punta elicoidale metallo duro Stock SuperV-T-Al Ø4,76 mm, profondità 15xD e refrigerazione interna per fori profondi ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 71,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione