7506484-ARTICOLO DA110-08-06.900U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-06.900U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021992
Produttore:7506484
EAN:4031132425207
7506484-ARTICOLO DA110-08-06.900U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506484-ARTICOLO DA110-08-06.900U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.2717in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,9 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
5,70 IVA esclusa
/ Unità
6,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione