6618107-ARTICOLO DC150-03-06.747A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.747A0-WJ30RE
Rubix:999240429005682
Produttore:6618107
EAN:4031132365015
6618107-ARTICOLO DC150-03-06.747A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618107-ARTICOLO DC150-03-06.747A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA codolo • angolo di punta 140° • Dc=0.2656in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,747 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,28
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
57,19 IVA esclusa
/ Unità
69,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione