4148149-SC DRILL 3.4MM/.1339/ 5XD VDS202A03400 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Widia:VDS202A03400 WU25PD
Rubix:160000001654574
Produttore:4148149



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4148149-SC DRILL 3.4MM/.1339/ 5XD VDS202A03400 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS202A03400 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 38550 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione