9519970027500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,750

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51997 2.750
Rubix:160000000184985
Produttore:9519970027500
EAN:4031095270043
9519970027500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,750

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,75 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519970027500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD ALTIN 51997 2,750


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,75 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,75x22
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.750 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
110,57 IVA esclusa
/ Unità
134,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione