7287808-ARTICOLO DC150-05-07.100D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-07.100D1-WJ30RE
Rubix:999240117030876
Produttore:7287808
EAN:4031132401737
7287808-ARTICOLO DC150-05-07.100D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione35,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287808-ARTICOLO DC150-05-07.100D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 in carburo, con rivestimento TiNAl e lubrificazione interna. Angolo di punta 140° e profondità effettiva 5D.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,1 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione35,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:5 (0,2)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
88,20 IVA esclusa
/ Unità
107,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione