6968748-ARTICOLO DC150-03-04.366A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-04.366A1-WJ30RE
Rubix:999240117031380
Produttore:6968748
EAN:4031132392707
6968748-ARTICOLO DC150-03-04.366A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,366 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968748-ARTICOLO DC150-03-04.366A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform WJ30RE è un trapano in metallo duro con punta a spacco 140° e rivestimento PVD TiNAl multi-layer. Include refrigerazione interna (coolant-through) per applicazioni universali su ISO P/M/K/N/S/H/O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,366 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione17 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal (pvd, multi-layer)
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,26 (4,366/17)
Affilaturapunta a spacco 140° (din 6537 k)
Stelogambo cilindrico dritto, attacco din 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
57,26 IVA esclusa
/ Unità
69,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione