Riferimenti
Stock:71141 2.580
Rubix:999190200050144
Produttore:9711410025800
EAN:4031095302621


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,58 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410025800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,580
Punta elicoidale lunga Stock HSS NAS 907 Ø2,58. Gambo cilindrico, superficie blank/bright, profondità di lavorazione 37 mm e angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,58 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | blank (lucido) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (cono svasato) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione