PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861174

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861174
Rubix:170000000538679
EAN:3660338159855
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861174
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro25 mm
Lunghezza totale220 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861174


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro25 mm
Lunghezza totale220 mm
Profondità di lavorazione160 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
61,88 IVA esclusa
/ Unità
75,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione