9517860133000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 13.300
Rubix:999210625022147
Produttore:9517860133000
EAN:4031095308425


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 66,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860133000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,300
Punta elicoidale Stock SuperV-X in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno. Lunghezza 5xD secondo DIN 6537L, Ø13,3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 66,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,17 (13,3 / 77) |
| Affilatura | facet point grind / kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da costruzione; acciai da taglio libero e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²; materiali di fusione; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione