9612220088000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,800

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61222 8.800
Rubix:160000000187888
EAN:4031095248264
9612220088000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612220088000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 8,800


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,06 g
Diametro del foro8,8 mm
Lunghezza totale175 mm
Profondità di lavorazione115 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,8 mm
8.800 mm
175.000 mm
Paese d'origineDE
24,85 IVA esclusa
/ Unità
30,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore