Riferimenti
Walter Titex:A1148-9.2
Rubix:999240117030226
Produttore:5057248
EAN:4031132072418

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 5057248-ARTICOLO A1148-9.2
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 9,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione