6968878-ARTICOLO DC150-03-16.300A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-16.300A1-WJ30RE
Rubix:999240117031040
Produttore:6968878
EAN:4031132394008
6968878-ARTICOLO DC150-03-16.300A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,3 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968878-ARTICOLO DC150-03-16.300A1-WJ30RE


Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Trapano elicoidale in metallo duro integrale Walter Titex DC150 WJ30RE con raffreddamento interno (coolant-through) e punta 140°. Versione 3×Dc per forature precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,3 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione48 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3×dc
Angolo d'elica30 °
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
246,40 IVA esclusa
/ Unità
300,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione