9517670115100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,510
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 11.510
Rubix:999181000026864
Produttore:9517670115100
EAN:4031095292649


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 443 mm |
| Profondità di lavorazione | 394 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670115100-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 11,510
Punta MD Stock SuperV-T 30xD con fori di lubrificazione AlTiN: Ø11,51 mm, lunghezza 443 mm e profondità 394 mm, per profondi fori interni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 443 mm |
| Profondità di lavorazione | 394 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 11,51x394 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1061,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1294,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione