7781154-ARTICOLO DC150-03-02.100U0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-02.100U0-WJ30RE
Rubix:999240116014892
Produttore:7781154
EAN:4031132437613
7781154-ARTICOLO DC150-03-02.100U0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7781154-ARTICOLO DC150-03-02.100U0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform: punta elicoidale in carburo monoblocco con rivestimento TiNAl (WJ30RE), senza refrigerazione interna (U0). Punta 140° per forature con diametro 2,1 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,1 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione12 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,18
Affilatura140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo2,1 mm
40,53 IVA esclusa
/ Unità
49,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione