9717660041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,100

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 4.100
Rubix:999240628007063
Produttore:9717660041000
EAN:4031095343273
9717660041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,100


Punta elicoidale MD Stock SuperV‑T‑Al con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Per forature profonde fino a 25xD, Ø4,1 mm, superficie blank.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione25 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentosenza rivestimento
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura piana
Stelocilindrico din 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
411,91 IVA esclusa
/ Unità
502,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione