7287882-ARTICOLO DC150-05-16.000D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-16.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117030651
Produttore:7287882
EAN:4031132402468
7287882-ARTICOLO DC150-05-16.000D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287882-ARTICOLO DC150-05-16.000D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform Ø16 mm, rivestimento TiNAl e refrigerazione interna. Profondità 5xD e angolo di punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura16/83=0,19
Affilaturasig
Stelodin 6535 form he + 180° hb (combinazione)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai inossidabili, ghisa, metalli non ferrosi e resine; gruppi iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
250,60 IVA esclusa
/ Unità
305,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione