9517860156000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 15.600
Rubix:999210625022176
Produttore:9517860156000
EAN:4031095308128


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860156000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 15,600
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione, rivestimento TiAlN Nano e profondità di lavorazione fino a 5xD. Taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 78 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | nano tialn |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | angolo di affilatura 140°; fasi di guida per stabilità e qualità di foratura |
| Stelo | gambo cilindrico rinforzato |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici e acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione