7287682-ARTICOLO DC150-03-10.400D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-10.400D0-WJ30RE
Rubix:999240117031167
Produttore:7287682
EAN:4031132400471
7287682-ARTICOLO DC150-03-10.400D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287682-ARTICOLO DC150-03-10.400D0-WJ30RE


Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale Walter Titex DC150 Perform, Ø 10,4 mm, per foratura universale su materiali ISO P/M/K/N/S/H/O. Rivestimento WJ30RE con geometria di testa a 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn/alcrn multi-layer coating
Tolleranzaiso 2/6h
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈3,85:1
Affilaturaangolo di testa 140°
Stelocodolo din 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareiso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
93,10 IVA esclusa
/ Unità
113,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione