9711450087000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,700

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 8.700
Rubix:160000000191873
EAN:4031095160252
9711450087000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450087000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 8,700


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,08 g
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale250 mm
Profondità di lavorazione175 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,7 mm
8.700 mm
250.000 mm
Paese d'origineDE
81,98 IVA esclusa
/ Unità
100,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione