PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860838

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860838
Rubix:999180200038486
EAN:3660338156557
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860838
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,4 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860838


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,4 mm
Lunghezza totale109 mm
Profondità di lavorazione69 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,4 mm
36,23 IVA esclusa
/ 10 Unità
44,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore