9517670031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,100

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51767 3.100
Rubix:160000000182945
EAN:4031095270715
9517670031000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,100

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale158 mm
Profondità di lavorazione118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517670031000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 3,100


Punte SuperV con refrigerante interno, 30xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,1 mm
Lunghezza totale158 mm
Profondità di lavorazione118 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,1x118
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
3.100 mm
158.000 mm
Paese d'origineDE
420,00 IVA esclusa
/ Unità
512,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione