9517660091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,130

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51766 9.130
Rubix:999181000026829
Produttore:9517660091300
EAN:4031095292991
9517660091300-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,130

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,13 mm
Lunghezza totale321 mm
Profondità di lavorazione277 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517660091300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 9,130


Punta MD Stock SuperV-T Ø9,130 mm con fori di lubrificazione 25xD, rivestimento AlTiN e refrigerazione interna. Ideale per fori profondi.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,13 mm
Lunghezza totale321 mm
Profondità di lavorazione277 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo10 mm
859,21 IVA esclusa
/ Unità
1048,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione