9517840069000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.900
Rubix:999220701000261
Produttore:9517840069000
EAN:4031095322964


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840069000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,900
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiAlN nano e geometria 3xD secondo DIN 6537K. Ø6,9 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | ha |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione