9517180158700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,870
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 15.870
Rubix:999230214005869
Produttore:9517180158700
EAN:4031095335605


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180158700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 15,870
Punta elicoidale Stock SuperV-180 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Punta 180° per pilotare e forare con elevata qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | affilatura 180° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | punte da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², inox, ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi ad alto tenore di silicio. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione