9517180135000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.500
Rubix:999230214005839
Produttore:9517180135000
EAN:4031095335902


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180135000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,500
Punta elicoidale STOCK SuperV-180 3xD con rivestimento TiAlN nano e refrigerazione interna. Geometria 180° per fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 36,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (geometria a punta per fondo piatto) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione