9518730043700-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 4,370

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51873 4.370
Rubix:999180200213574
Produttore:9518730043700
EAN:4031095281148
9518730043700-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 4,370

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9518730043700-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 4,370


Punta elicoidale in metallo duro (VHM) Stock SuperV-U Ø 4,37 mm, 3xD, rivestimento TiAlN nano. Senza refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,37 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione24 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,18
Affilaturaflächenanschliff
Steloha (din 6535-ha, codolo cilindrico)
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e impiego, acciai automatici e per tempra/bonifica (fino a 1200 n/mm²), ghisa, bronzo/ottone, leghe alsi ad alto tenore di si; adatti anche per iso p/m/k/n/s/h.
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo6 mm
39,40 IVA esclusa
/ Unità
48,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione