9612210104000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 10,400

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 10.400
Rubix:160000000187801
EAN:4031095226118
9612210104000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 10,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210104000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 10,400


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro del foro10,4 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10,4 mm
10.400 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
20,87 IVA esclusa
/ Unità
25,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione