9717640075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,540
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.540
Rubix:999240628006827
Produttore:9717640075400
EAN:4031095345468


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 113,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640075400-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,540
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 15xD con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Adatta per lavorazioni su alluminio e leghe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,54 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 113,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,96 |
| Affilatura | affilatura a faccette (135°) |
| Stelo | gambo cilindrico ø 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 509,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 621,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione