W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0510 20
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0510 20
Rubix:999221221063246

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : W05 DR-LX SB OIL FEED TWIST DRILLS - 135° POINT ANGLE W05 0510 20
Punta elicoidale HPMT W05 0510 20 con angolo di punta 135° e raffreddamento oil-feed per foratura profonda. Gambo cilindrico e rivestimento TiALN/T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn (t8090) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto 135° |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 261,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore