9717650138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 13.800
Rubix:999240628006318
Produttore:9717650138000
EAN:4031095343440


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 276 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650138000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 13,800
Punta MD Stock 71765 Ø13,8 mm con refrigerazione interna e profondità di foratura 20xD. Finitura lucida/bright per foratura profonda stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 276 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright) / blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1157,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione