5060300-ARTICOLO A1244-1.35

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-1.35
Rubix:999240116027633
Produttore:5060300
EAN:4031132040493
5060300-ARTICOLO A1244-1.35

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060300-ARTICOLO A1244-1.35


Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,35mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale40 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,35 mm
€ 7,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione