9717650098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.800
Rubix:999240628006532
Produttore:9717650098000
EAN:4031095343846


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 212,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,800
Punta elicoidale profonda Stock SuperV‑T‑Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø 9,8 mm, tolleranza h7, 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 271 mm |
| Profondità di lavorazione | 212,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,043 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a spianatura |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione