PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861056

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861056
Rubix:170000000538564
EAN:3660338158698
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861056
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861056


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,2 mm
18,00 IVA esclusa
/ 10 Unità
21,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore