Riferimenti
Stock:71141 2.780
Rubix:999190200050146
Produttore:9711410027800
EAN:4031095302607


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410027800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,780
Punta elicoidale lunga Stock in HSS per foratura di precisione. Standard NAS 907, Ø 2,78 mm, lunghezza 306 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,78 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 |
| Affilatura | cono con rilievo (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (cylindrical shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali stratificati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione