9519800024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,400

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 2.400
Rubix:999240628007660
Produttore:9519800024000
EAN:4031095339726
9519800024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione51,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800024000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 2,400


Micropunta Stock SuperV-IK NX-U Ø2,4 mm con fori di lubrificazione interna (20xD) e rivestimento AlTiN. Punta 135°, taglio destrorso.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2,4 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione51,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturapunta 135° con spoglia piana, tagliente principale diritto e scarico del tagliente
Stelogambo cilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e d'impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
208,75 IVA esclusa
/ Unità
254,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione