9517890075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 7,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 7.500
Rubix:160000000184022
Produttore:9517890075000
EAN:4031095215174
9517890075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890075000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 7,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale116 mm
Profondità di lavorazione76 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7,5x76
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
7.500 mm
116.000 mm
Paese d'origineDE
172,77 IVA esclusa
/ Unità
210,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione