9517840146800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,680
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.680
Rubix:999220701000361
Produttore:9517840146800
EAN:4031095321967


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,04 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840146800-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,680
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X Ø14,680, rivestita TiAlN nano. Profondità 3xD con raffreddamento interno per fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 44,04 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,34 |
| Affilatura | affilatura con mantello conico (kegelmantelanschliff); tagliente principale concava (hauptschneidenform konkav) |
| Stelo | pmknsh |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio non legato, acciaio temprato (h) e ghisa/altre categorie (gruppi p/h/s) secondo i parametri di lavorazione del catalogo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione