5200051-ARTICOLO A1154TFT-11.5

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1154TFT-11.5
Rubix:999240117030046
Produttore:5200051
EAN:4031132261201
5200051-ARTICOLO A1154TFT-11.5

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5200051-ARTICOLO A1154TFT-11.5


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=11,5mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale95 mm
Profondità di lavorazione29 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotft (tinal)
Tolleranzah8
Angolo d'elica38 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciai;acciai inossidabili;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11,5 mm
€ 80,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione