9517890040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,040

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 4.040
Rubix:999220302000367
Produttore:9517890040400
EAN:4031095321462
9517890040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,040

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,04 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890040400-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 4,040


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,04 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura7xd
Affilaturaflächenanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghisa; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione