9611150032000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 3,200

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61115 3.200
Rubix:160000000186598
EAN:4031095237190
9611150032000-PUNTA HSS   CORTE DIN 338 TIN 61115 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9611150032000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 3,200


Punte elicoidali corte, ~5xD, DIN 338, HSS, Finitura superficiale: , Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale65 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,2 mm
3.200 mm
65.000 mm
Paese d'origineDE
2,78 IVA esclusa
/ Unità
3,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione