Riferimenti
HPMT:W10 0420
Rubix:999180200116114



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO W10 0420
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - 3 X Ø
Punti di forza
•Wider chip pocket
Straight edge profile
Bigger k-value
Corner edge chamfer
Straight edge profile
Bigger k-value
Corner edge chamfer
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | p, m, k, n, s |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore