9717640120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 12.000
Rubix:999240628006564
Produttore:9717640120000
EAN:4031095344904


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640120000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 12,000
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al per fori profondi 15xD: Ø12 mm, tolleranza h7 e lubrificazione interna. Angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 263 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 672,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 820,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione