9717650065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.500
Rubix:999240628006790
Produttore:9717650065000
EAN:4031095344270


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650065000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,500
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 20xD con fori di lubrificazione, raffreddamento interno e angolo di punta 135° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 202 mm |
| Profondità di lavorazione | 162 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 r ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 521,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 636,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione