5058727-ARTICOLO A1211-3.6

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-3.6
Rubix:999240117029645
Produttore:5058727
EAN:4031132002354
5058727-ARTICOLO A1211-3.6

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058727-ARTICOLO A1211-3.6


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,6mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,6 mm
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione