PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861156

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861156
Rubix:170000000538661
EAN:3660338159671
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861156
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861156


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,5 mm
Lunghezza totale160 mm
Profondità di lavorazione108 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
15,79 IVA esclusa
/ Unità
19,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione