9517890055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,560
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 5.560
Rubix:999220302000371
Produttore:9517890055600
EAN:4031095321424


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,92 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890055600-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 5,560
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 97 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,92 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0975 |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a faccette) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai per lavorazione automatica e acciai temprati/bonificati; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; ghise; bronzi/ottone; leghe alsi ad alta lega. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione