9517200008100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,810

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.810
Rubix:999210625021965
Produttore:9517200008100
EAN:4031095269498
9517200008100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,810

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,81 mm
Lunghezza totale38 mm
Tipo a gambocilindrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200008100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,810


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,81 mm
Lunghezza totale38 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratural/d ≈ 10,85 (8,785 / 0,810)
Affilaturaaffilatura a facce
Stelocilindrico ø 3 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai, acciai altolegati e ghise
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
22,35 IVA esclusa
/ Unità
27,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione