5057223-ARTICOLO A1148-7

Punta HSS-E, extra corta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1148-7
Rubix:999240117030250
Produttore:5057223
EAN:4031132072135
5057223-ARTICOLO A1148-7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5057223-ARTICOLO A1148-7


Non trattato fino a 1,9 mm
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=7mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale74 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8,7 mm
€ 9,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione