Riferimenti
HPMT:W05 0700 12
Rubix:999180200115845

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0700 12
Punta elicoidale HPMT W05 0700 12 con angolo di punta 135° e gambo cilindrico. Progettata per profondità elevate con raffreddamento interno (oil feed) e rivestimento TIALN (HPT T8090).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn (hpt t8090) |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto z2 (angolo di punta 135°) |
| Stelo | d2 (h6) = 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore